本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
2WAYタイプコップ&ダイレクトボトルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23196129
品番
ASN-W50 Y
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち
ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい
ショルダーベルトで自由な持ち方可能
衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
色
イエロー
容量(L)
0.45/0.49
本体寸法(mm)
(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176
本体質量(kg)
(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32
口径(mm)
4.3
保温効力(℃)
中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間)
保冷効力(℃)
保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
取扱説明書:
(3.11MB)