本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の キッチン/調理家電
ピーコック魔法瓶工業の ホットプレート/電気鍋
ピーコック魔法瓶工業の ホットプレート
ゲンエンデンキヤキニクキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23196138
品番
WY-E130 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
独自の3次元アーチ構造で油が落ちやすい
3種の調理スペース
モダンインテリアに馴染む水平基調デザイン
プレートサイズが従来品(WYーD120)より約30%UP
色
ブラック
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.8
本体寸法(mm)
625×315×78 [温度調節器をセットした状態](電源コード除く)
本体質量(kg)
3
温度調節範囲(℃)
保温〜210
取扱説明書:
(3.36MB)