岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 安定器
安定器 ハイラックス2500用 100W用 一般形高力率
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23196163
品番
NHS1TCP1A43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格ランプ電力(W)
100
定格電圧(V)
100
適合ランプ
NHT100FSDX、NHT100SDX
適合
(ポール)5B
質量(kg)
5.5
定格二次電圧(V)
210
配線長
(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)
1.85