安定器 ハイラックス2500用 100W用 一般形高力率

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23196172 品番NHS1TCP1B43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)100 定格電圧(V)100 適合ランプNHT100FSDX、NHT100SDX 適合(ポール)5B 質量(kg)5.5 定格二次電圧(V)210 配線長(二次側)15m以下 二次短絡電流(A)1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする