NHX1.5CC2A41 安定器 アイ スペシャルクス用 岩崎電気 23196258

NHX1.5CC2A41 安定器 アイ スペシャルクス用 岩崎電気 23196258 NHX1.5CC2A41 安定器 アイ スペシャルクス用 岩崎電気 23196258

安定器 アイ スペシャルクス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23196258 品番NHX1.5CC2A41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)150 定格電圧(V)200 適合ランプNH150DX、NH150FDX、NHR150DX 適合(ポール)5B 質量(kg)4.0 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)50m以下 適合器具KNH204 二次短絡電流(A)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする