NHX2.5TC1A51 安定器 アイ スペシャルクス用 岩崎電気 23196312

NHX2.5TC1A51 安定器 アイ スペシャルクス用 岩崎電気 23196312 NHX2.5TC1A51 安定器 アイ スペシャルクス用 岩崎電気 23196312

安定器 アイ スペシャルクス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23196312 品番NHX2.5TC1A51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)250 定格電圧(V)100 適合ランプNH250DX、NH250FDX、NHR250DX 適合(ポール)6B 質量(kg)10.0 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)50m以下 二次短絡電流(A)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする