岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 安定器
安定器 アイ スペシャルクス用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23196364
品番
NHX4TC1B51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格ランプ電力(W)
400
定格電圧(V)
100
適合ランプ
NH400DX、NH400FDX、NHR400DX
適合
(ポール)6B
質量(kg)
11.0
定格二次電圧(V)
200
配線長
(二次側)50m以下
二次短絡電流(A)
6.2