曜日別特売
CDLG1FN40-500-D-C73C ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FN40 SMC 23196514

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FN40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード23196514品番CDLG1FN40-500-D-C73C
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)500タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする