曜日別特売
3579 A4ステーショナリーケース L型 和泉化成 23197143

3579 A4ステーショナリーケース L型 和泉化成 23197143
3579 A4ステーショナリーケース L型 和泉化成 23197143

A4ステーショナリーケース L型

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23197143品番3579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

A4クリアファイルが収納可能。

サイズA4クリア材質PP寸法(mm)317×253×27
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 提出物持参時や書類分類
建設業・工事業

A4サイズのクリアファイルが入るので便利(書類が分類出来るし、折れ曲がらない)

1が参考にしています
対象商品 : 23197143
2024-08-11
用途: 書類の整理

大きめのサイズで書類がとても入りやすいです。まとめて大量に注文しても、値段が安いので大変重宝しています。

対象商品 : 23197143
2024-05-09
用途: 書類の分類

作業時に掲示する作業書の分類に使用しています。整理整頓もできて、取り出しやすくなりました。

対象商品 : 23197143
2023-03-24
用途: 書類、封筒の整理

A4のクリアホルダー(モノタロウブランド 34853795 )が入ります。仕分けにテプラが貼れる部分もあり、事務所の棚の中がすっきりしました。早速リピート買いをしました。

対象商品 : 23197143
2021-02-24
用途: ケーブル整理、書類整理

100均で入手したものは留め具が軸側も簡単に外れてしまったが、こちらの商品は適度な強度だと思います。
クリア部分は柔らかいが、この幅に入る書類の量ならば問題無いと思います。

対象商品 : 23197143
2020-07-31
用途: 移動時における書類の保護
建設業・工事業

移動時において書類が痛むのが防げて又ファイルがそのまま入るので助かります。

対象商品 : 23197143
2024-04-19
用途: 事務用品の整理

強度が弱く感じるうえ
かみ合わせが良くなく、フタの角あたりが
ケースの中に入り込んでしまう

1が参考にしています
対象商品 : 23197143
2023-11-12
用途: 書類ケース

値段からしたら妥当かと思いますが、もう少ししっかりした作りの商品が欲しいです。あまりにもペラペラすぎる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする