※寸法図

屋外投光用アイランプ 散光形

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口金E39 定格ランプ電力(W)900 電圧(V)110 注文コード23197308 品番RF110V900WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は口金・定格ランプ電力・電圧など11種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。

口金E39 電球の種類白熱電球 定格ランプ電力(W)900 電圧(V)110 種別1000W散光形 全長(mm)315 種類レフ電球 全光束(Lm)13500 ビームの開き(°)60 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)7000 ガラス球形式R180 軸光度(cd)10000 設置場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
2Fベランダ用
その他業種

ソケットに入れる際、よほどしっかりと奥まで入れないと点灯しない。
最初、自分で取り替えたときに点灯せず、壁の中の配線の問題かと危惧した。
たまたま訪ねてきた大工さんにお願いして取り付けてもらったところ、最初、
この方も「ランプの形状がソケットと合っていないのでは」と言うほどだったが、再度かなり強くねじ込んでもらったらようやく点灯した。ランプの形状にやや問題があるかも。

対象商品:
19802168
2023-12-30
用途:
屋外照明器具の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

予備用として発注しました。(すでに複数回購入・使用)
納期が、約3か月後との当初表示に驚きましたが、1か月未満での入荷。
これまで使用していますので、品質などは大丈夫と思います。
余裕をもって次回も発注致します。

対象商品:
19802134
2024-01-03
用途:
倉庫内の作業
不動産業

倉庫内の作業で使用しています、夏場は発熱して熱くなります

対象商品:
19802186
2022-04-04
用途:
作業場での照明として
株式会社中島製作所 様

作業場での手元作業を照らす照明として利用してるが他社製とそん色なく利用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
19802152
2019-03-11
用途:
既設ランプの取替
山本電機 様

メーカー品で問題ありませんが強いていうなれば価格が安くなれば尚良しです

対象商品:
19802134
2018-12-12
用途:
看板用
cutvox skip 様 (サービス業)

とても明るく看板を照らしてくれてます。また買いたいです。

対象商品:
19802152
2018-10-09
用途:
鮪を中心に商品製造している工場内照明
株式会社仙台鮪販売 様

鮮度がはっきり判別できます。また、交換までの期間が長いです。

対象商品:
19802134
2016-11-14
用途:
屋外看板の照明
Salepepe 様 (飲食業)

LED電球時代で、アイランプは探すのが困難でしたが、さすがネット通販は、瞬時に探し物に応えてくれます。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする