S形アイ ランプホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23197344 品番 S0/W-L14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GS6 材質アルミダイカスト 質量(g)790 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)270〜450WH、BHRF250〜500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23197335
2021-01-18
用途:
リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

対象商品:
23197344
2019-07-07
用途:
設備の点検時、暗い箇所があるためスポット照明で明るさを確保
寺崎電気管理所 様

本体塗装が白色で見た目が良い。
本体全長が短く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする