3/22より値下げ!現場を応援
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
S形アイ ランプホルダ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23197353
品番
S0-L14
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
使用場所
屋外・屋内用
適合
(ガード)GS6
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
790
口金
E39
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)270〜450WH、BHRF250〜500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830