アイ ランプホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23197387 品番S00F-F/BK
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋外・屋内用 材質アルミダイカスト、鋼板 質量(kg)1.4 タイプフランジ 口金E39 芯数2 適合ランプRF(S)270〜450WH、BHRF250・300WH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする