岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
アイ ランプホルダ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
23197396
品番
S00F-F/W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
屋外・屋内用
材質
アルミダイカスト、鋼板
質量(kg)
1.4
色
白
タイプ
フランジ
口金
E39
芯数
2
適合ランプ
RF(S)270〜450WH、BHRF250・300WH