アイ 作業灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別ランプ別 注文コード23197414 品番SS00402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
芯数2 使用場所屋外・屋内用 仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造 種別ランプ別 オレンジ タイプ防水プラグ+ 10m コード付 口金E39 電源タイプ電源コード式 適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする