岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の クランプ式投光器
アイ 作業灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ランプ込
注文コード
23197423
品番
SS27402
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
使用場所
屋外・屋内用
仕様
ガード・バイス付、2重絶縁構造
種別
ランプ込
色
オレンジ
タイプ
防水プラグ+ 10m コード+ランプ付
口金
E39
電源タイプ
電源コード式
適合ランプ
RF110V270WH、RF110V450WH