電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23197484 品番WLE184V740M1/24-1
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25〜+40 定格電圧100〜242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする