画像準備中

LED蛍光灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23197563 品番 DRK-1200-651
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長寿命なので、交換サイクルを大幅に伸ばすことができ、交換の手間が削減されます。
本体は、360°ポリカーボネート製なので、感電などの心配がございません。
また、衝撃に強く、落としても割れませんので、災害時などにも安心です。
工事レスタイプなので、面倒な工事をすることなく簡単に取り付けが可能です。
100V、200Vそれぞれに対応しております。
国際ノイズ規格のCISPR15に準拠し、病院などノイズ対策が必要な場所にもご使用できるよう電磁波ノイズ対策済です。

電球の種類LED 光源色昼白色相当 消費電力(W)16 色温度(K)6000 光色昼白色相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜240 定格寿命(時間)約50000 平均演色評価数(Ra)75 保存温度(℃)-20〜40 エネルギー消費効率(Lm/W)171 動作温度(℃)-20〜40 光束(Lm)2736 照射角約210°
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする