※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(02) 1/4
NPT1/4
Rc1/8
Rc1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オートドレンなし
ねじの種類
(F) G
NPT
Rc
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23203128
品番
AW20-F02H-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード