※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23208728
品番
AW30-F02-B-X465B
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
G1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ