曜日別特売
AW30-N03DE-1Z-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03DE SMC 23210356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03DE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード23210356品番AW30-N03DE-1Z-B
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向(-)左→右ボディサイズ30設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする