※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03DE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23210365
品番
AW30-N03DE-6Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード