曜日別特売
AW40-04G-27-2-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04G SMC 23217216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23217216品番AW40-04G-27-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,760
管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23217216AW40-04G-27-2-B63514328AW40-04G-27-2-DAW40-04G-27-2-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 63514328AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする