東日興産(TN)
東日興産(TN)の 建設機械部品
ゴムパット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23219367
品番
TN101-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
幅(mm)
250
色
黒
タイプ
2本ナット止めタイプ
ナット径
Φ12
代表車種
PC20MR-3