東日興産(TN)
東日興産(TN)の 建設機械部品
ゴムパット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23219385
品番
TN135-350K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
幅(mm)
350
色
黒
タイプ
4本ナット止めタイプ
ナット径
Φ12
代表車種
PC40MR-3