厚底サイドメッシュウェッジサンダル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23219787 品番 MYI51WHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スポーティーだけど可愛いスラリと脚長効果の厚底サボサンダル。
フットベットで足にやさしいふんわりインソール。
フィンガーバー、土踏まず、かかとの3ヶ所にもクッションを使い歩行時の衝撃を和らげます。
サイドのメッシュ素材で通気性を高め不快なムレを防ぎます。

ホワイト サイズM(22.5〜23cm) サイズ(cm)22.5〜23 材質(アッパー)PU、ポリエステル 材質(ソール)TR底 標準質量(g/片足)230(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PU ヒール(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23219796
2022-10-23
用途:
ステンドグラス制作
その他業種

足の指先までガードでき、脱ぎ履きしやすく適度なヒールがあるので疲れにくいです。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする