消臭クロスサンダル

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23220033 品番 MYI7602WHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに!
中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。

ホワイト サイズL(23.5〜24cm) サイズ(cm)23.5〜24 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)175(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23220164
2021-01-20
用途:
事務作業時

初めは幅が狭いと感じましたが、履いているうちに足になじみ、今はとても履きやすいです。
靴裏は少し硬く、滑りそうな感じがします。もう少しクッション性があると立ち仕事にも良いと思います。

対象商品:
23220067
2016-07-30
用途:
介護現場
iwakami自動車工業 様

かかと部分がもう少しクッションが効いていれば良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする