MYI7602PKM 消臭クロスサンダル 山一 23220067

MYI7602PKM 消臭クロスサンダル 山一 23220067
MYI7602PKM 消臭クロスサンダル 山一 23220067

消臭クロスサンダル

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
サイズM(22.5~23cm)
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード23220067品番MYI7602PKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに!
中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。

ピンクサイズM(22.5~23cm)サイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)175(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220164
2021-01-20
用途: 事務作業時

初めは幅が狭いと感じましたが、履いているうちに足になじみ、今はとても履きやすいです。
靴裏は少し硬く、滑りそうな感じがします。もう少しクッション性があると立ち仕事にも良いと思います。

対象商品 : 23220067
2016-07-30
用途: 介護現場
iwakami自動車工業

かかと部分がもう少しクッションが効いていれば良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする