抗菌キルティング2バンドサンダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23220338 品番 MYI7609WHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人気のキルティング生地のサンダル。
中敷に抗カビ・抗菌生地を使用しているので、水虫菌や黄色ブドウ球菌の発生を抑制し、防臭効果もあります。
衝撃吸収低反発、アーチケアクッションで疲れにくく甲高調整可能で、甲高の方や幅広の方にもぴったりです。

ホワイト サイズS(21.5〜22cm) サイズ(cm)21.5〜22 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)170(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする