厚底ウエッジデザインミュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23220837 品番 MYI610BKL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

光沢のある生地にシックで上品なデザイン。
シンプルでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。
厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。
中敷きのクッションが足の疲れを軽減。
甲裏にフェルト生地を使用しているので、ソフトで柔らかな履き心地。

ブラック サイズL(24〜24.5cm) サイズ(cm)24〜24.5 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)190(Mサイズ) 足幅3E相当 材質(インソール)PU ヒール(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする