メンズ消臭サンダル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23220855 品番 MYIS538BKL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中底に消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
アーチケアクッションで疲れにくい設計です。

ブラック サイズL(26〜26.5cm) サイズ(cm)26〜26.5 材質(アッパー)PU 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)230(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23220855
2021-12-15
用途:
休憩時
飲食業

いろいろなサンダルを試しておりますが、履き心地がよく、私の足にはぴったりでした。
他のサンダルは、大きすぎたり、つま先の部分があたって違和感があったり、足裏のゴツゴツがあわなかったりとしましたが、これが一番しっくりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする