山一
山一の ユニフォーム・シューズ
山一の シューズ
山一の ナースサンダル
メンズサンダル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23220907
品番
MYI63BkM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
片足110gの超軽量で長時間はいても疲れにくいです。
編みこみのデザインがおしゃれで足にしっかりフィットします。
アッパーの裏はフェルト生地を使用しているので、足触りも柔らかです。
色
ブラック
サイズ
M(25〜25.5cm)
サイズ(cm)
25〜25.5
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
110(Mサイズ)
足幅
2E
材質(インソール)
PVC
ヒール(mm)
25