カルテホルダーA4 シングル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード23220934 品番KH50
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2 タイプシングルポケットタイプ 寸法(縦×横)(mm)315×230 アズワン品番8-8750-01 ポケットポケットあり 適合寸法(mm)見出し紙:108×18 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23220934
2024-06-14
用途:
電子カルテを導入して紙書類の保管に
医療・福祉・介護関連業

電子カルテでも出てくる紙書類の保存に利用しています。コスパが良いと思っています。

対象商品:
23220934
2020-01-24
用途:
事務仕事

顧客リスト管理に使っています。
満足ですが、もっとタブ部分に紙を入れやすくなればいいな。

1人が参考にしています
対象商品:
23220934
2020-06-11
用途:
治療院のカルテ
医療・福祉・介護関連業

耐久性もありそうで長持ちしてくれたらと思います。また購入しても良いなと考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする