カルテホルダーB5 シングル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード23220952 品番KHB50
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズB5 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)280×210 シート厚さ(mm)0.2 グリーン購入法適合 見出し紙寸法(mm)108×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23220952
2022-08-29
用途:
カルテの整理整頓のため、購入。
医療・福祉・介護関連業

歯科医院ではB5のカルテを扱うことが多いので、ちょうどよいサイズ感だと思います。
シングルポケットですが、お薬手帳のコピーや紹介状など挟む分に問題はありません。
厚みがなくカルテ棚の容積をカルテホルダーで圧迫しないのが、シングルタイプの良いところだと思います。

MonotaROからの回答

お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする