ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダーA4 ファスナー付下見出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
23220986
品番
KHMS50
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
仕様
カード用スリット付
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
460
寸法(縦×横)(mm)
315×230
シート厚さ(mm)
0.2
マチ(mm)
7
アズワン品番
8-7609-02
グリーン購入法
適合
見出し紙寸法(mm)
108×18