ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダーA4 歯科用
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
23220995
品番
KHDA4
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
仕様
カード用スリット付
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
438
寸法(縦×横)(mm)
310×220
シート厚さ(mm)
0.2
グリーン購入法
適合