ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダーB5 歯科用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
23221004
品番
KHDB5
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
B5
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
375
寸法(縦×横)(mm)
305×187.5
シート厚さ(mm)
0.2
グリーン購入法
適合