カルテホルダーA4 シングル タテ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード23221013 品番KHT50
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2 クリア 寸法(縦×横)(mm)310×230 アズワン品番65-0373-10 インデックスあり グリーン購入法適合 見出し紙寸法(mm)108×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23221013
2019-08-22
用途:
事務
サービス業

資料をまとめたりと使い勝手が良くて助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする