ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダーA4 シングル マチ付センターインデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
23221038
品番
KHA4SM
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
308×225
シート厚さ(mm)
0.2
マチ(mm)
10
グリーン購入法
適合
見出し紙寸法(mm)
108×16