ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダーA4 ダブル ポケットマチ厚大収納
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
23221065
品番
KHP50
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
仕様
カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナー用スリット(2ヶ所)
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
470
寸法(縦×横)(mm)
315×235
シート厚さ(mm)
0.2
マチ(mm)
最大20
グリーン購入法
適合
見出し紙寸法(mm)
108×18