ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダーA4 ダブル センターインデックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
23221074
品番
KHA4WI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
仕様
カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナー用スリット(2ヶ所)
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
460
寸法(縦×横)(mm)
310×230
シート厚さ(mm)
0.2
マチ(mm)
最大20
グリーン購入法
適合
見出し紙寸法(mm)
108×16