20-AW30-02-2-B フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ SMC 23222019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ボディサイズ30圧力計圧力計なし注文コード23222019品番20-AW30-02-2-B
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする