※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
G1/2
ボディサイズ
40
圧力計
圧力計なし
注文コード
23222238
品番
20-AW40-F04-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・圧力計
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ