20-AW40-04BDG-B フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ SMC 23222353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/2ボディサイズ40圧力計丸形圧力計注文コード23222353品番20-AW40-04BDG-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
ボディサイズ40管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする