※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AW-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
Rc1/2
Rc1/4
NPT3/8
Rc3/8
ねじの種類
Rc
Rc
NPT
排気機構
ノンリリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
ボディサイズ
40
20
30
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23223008
品番
25A-AW40-04B-NR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,360
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
40