25A-AW40-04B-1-B フィルタレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AW-Bシリーズ SMC 23223026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AW-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径Rc1/2
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ40
内容量1個注文コード23223026品番25A-AW40-04B-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,360
管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする