ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23224687 品番 LE-1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブラック 全高(mm)855〜945 座面高さ(mm)405〜495 本体質量(kg)12.9 仕様ロッキング強弱調節可能、ランバーサポート、シンクロロッキング機能 材質背張地:ポリエステルメッシュ、座張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム、シェル:ポリプロピレン、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン双輪、ロッキング強弱調節可能 質量(kg)12.9 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×585×855〜945 キャスター径(Φmm)50 座高(mm)405〜495 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×485
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※こちらの商品には肘掛けは付いておりません。肘掛けが必要な方は、別途専用アーム(AR-1700)をご注文下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする