LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ミーティングチェア
スタッキングチェアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
グリーン
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
スタッキング
可(最大8脚)
注文コード
23224836
品番
LE-1662F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・スタッキング
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×546×755
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
444×411
本体質量(kg)
4
キャスター
なし
肘掛
なし
メモ台
なし
仕様
スタッキング数:8脚、横連結パーツ
材質
背座シェル:ポリプロピレン、座張地:布、クッション:ウレタンフォーム、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)
幅(mm)
510
質量(kg)
4
高さ(mm)
755
奥行(mm)
546
座高(mm)
430
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
444×411
スタッキング
可(最大8脚)
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません