ミーティングテーブル

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23224906 品番 LBS-1575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 質量(kg)24.5 キャスターなし 付属品なし 材質メラミン化粧板・パーティクルボード 幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×700 なし 天板厚さ(mm)18 組立時間2人 材質(脚)スチール(粉体塗装) 天板形状長方形 アジャスターあり ブレーキ/ストッパーなし 脚の種類4本脚 幕板なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23224915
2023-03-31
用途:
デイサービスのテーブル用
合同会社こはく 様 (医療・福祉・介護関連業)

横幅は机いすを並べておいても余裕があり丁度いい。縦も広すぎず丁度いいです。もう一つ注文します。

対象商品:
23224933
2020-08-27
用途:
ミーティング時に使用
株式会社 エムラインサービス 様

天板をナチュラルにした事で、明るい感じでしっかりした造りだと思います。
組立も2人で簡単に行う事ができました。
かなりの重量物なので、配送業者さんが大変だと思い、納品時はもちろん手を貸しました。

対象商品:
23224897
2019-04-02
用途:
会議用
株式会社ZERO MOZ JAPAN 様 (製造業)

シンプルで非常に良いです。使いやすく狭い会議室には最適です。

対象商品:
23224942
2017-10-20
用途:
社内の会議用
製造業

造りがしっかりしていて、デザインもシンプルで落ち着いているので、打合せ等で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする