ミーティングテーブル 丸形タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23224994 品番LBS-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×1000×700 質量(kg)22.2 材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装) 直径(Φmm)1000 高さ(mm)700 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ1000×700 キャスターなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23225003
2020-07-03
用途:
ミーティング用のテーブル
不動産業

小さすぎず、大きすぎず、4人で座ってミーティングしても狭いと感じません!直径80程度のものと迷いましたが、80のでは小さかったかなと思いますので、こちらを購入して大正解でした!椅子はもともとあったものを使用しておりますが、脚と脚の間に収まったのでスッキリしてその点も良かったです♪色も3種類あり事務所の雰囲気に合うものが選べたことも良かったと思います。ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする